Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20142 Kameratasche/-koffer Kompaktes Gehäuse Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 20142 Kameratasche/-koffer Kompaktes Gehäuse Rot
Mantona 20142 Kameratasche/-koffer Kompaktes Gehäuse Rot
Mantona 20142 Kameratasche/-koffer Kompaktes Gehäuse Rot
Mantona 20142 Kameratasche/-koffer Kompaktes Gehäuse Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24937939
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20142
EAN/GTIN:
     4250234501422
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Ideal für Systemkameras mit Pancake Objektiv und Ladegerät oder einem weiteren Objektiv
    - Einfacher Zugriff durch große Taschenöffnung
    - Trenner mit SD-Kartenfach, Mikrofaserstuch und Handytasche
    - Mehrere Seitentaschen für kleineres Zubehör wie Filter, Akku etc.
    - Verstellbarer, gepolsterter Tragegurt
    - Lieferumfang: 1x mantona Irit Systemkameratasche

    Die mantona Irit Systemkameratasche vereint die Vorteile einer Kameratasche mit dem Design einer sportlichen Umhängetasche.

    Passgenau, stilsicher und perfekter Schutz
    Die mantona Irit ist komfortabel gepolstert, so dass ihre Systemkamera und das entsprechende Zubehör jederzeit vor Stößen geschützt sind. Das Innenfach ist durch einen Trenner individuell nach Ihren Wünschen teilbar. So stellt auch der Transport einer Kamera mit angesetztem Objektiv mit dieser sportlich-eleganten Kameratasche kein Problem dar. Das Trennfach ist zudem mit einem Mikrofasertuch sowie einer Tasche für Handy und einer SD-Kartentasche ausgestattet.

    Hohe Tragekomfort und Nebenfächer für Zubehör
    Ein zusätzliches Netzfach an der Seite bietet Platz für Kleinzubehör. Verschlossen wird die mantona Mondstein per innenliegenden Reißverschluss. Die große Öffnung rleichtert den Zugriff auf Kamera und Zubehör. Die Tasche verfügt über einen gut gepolsterten Tragegurt so dass stets höchster Tragekomfort gewährleistet wird.

    Präzise Verarbeitung
    Die mantona Systemkameratasche besteht aus hochwertigem Material, das vor Regen schützt und problemlos mit einem feuchten Tuch gereinigt werden kann. Die präzise verarbeitete Tasche wird Ihnen mit ihrer langen Lebensdauer viel Freude bereiten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
136 mm
Verpackungstiefe
181 mm
Verpackungshöhe
104 mm
Paketgewicht
560 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
250 g
Innenmaße (B x T x H)
140 x 180 x 70 mm
Merkmale
Etui-Typ
Kompaktes Gehäuse
Produktfarbe
Rot
Markenkompatibilität
Jede Marke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,36*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.