Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD40 2799724 Druckluftzerstäuber 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD40 2799724 Druckluftzerstäuber 400 ml
WD40 2799724 Druckluftzerstäuber 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24916425
Hersteller:
     WD-40 Company
Herst.-Nr.:
     5032227493940
EAN/GTIN:
     5032227493940
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
Festschmierstoff-Dispersion
REIBUNGSREDUZIERENDES PTFE TROCKENSCHMIERSPRAY
Speziell dort, wo eine hohe Temperatur oder viel Druck auftritt, ist das neue reibungsreduzierende Trockenschmierspray mit dem Fest-
schmierstoff PTFE die beste Empfehlung. Sein klarer Trocken-
schmierfilm zieht weder Staub, Schmutz noch Öl an und sorgt zuverlässig für einwandfreie Funktion und leichten Lauf. Außerdem ist es auch ein hervorragendes Gleit- und Trennmittel.

IHRE VORTEILE:
- Reduziert Reibung und Verschleiß
- Schnell trocknend, hohe Temperaturbeständigkeit
- Für Metalle, Kunststoffe und Glas
- Wirkt zwischen -45° C und +260° C

IDEAL ZUM BEISPIEL FÜR:
- Elektrowerkzeuge
- Tür- und Fensterführungen
- Schlösser
- Thermoplasten
- und vieles mehr
Weitere Informationen:
Technische Details
Volumen (ml)
400 ml
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.