Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 20477 Zubehör für Actionkameras Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 20477 Zubehör für Actionkameras Kameraausrüstung
Mantona 20477 Zubehör für Actionkameras Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24911246
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20477
EAN/GTIN:
     4250234504775
Suchbegriffe:
Action Cam Halterung
Sportkamera Halterung
action cam halterung
Das 5in1 Set ist die optimale Ausstattung für verschiedene Perspektiven mit der GoPro Hero. Die verschiedenen Halterungen ermöglichen stabilisierte und hochwertige Aufnahmen. Die Zusatzteile können einfach mit der Kamera verbunden und kombiniert werden - egal ob mit dem Handstativ zum Einfangen von Motiven aus einer größeren Entfernung oder per Helmgurt ganz aus der Nähe.
Handstativ
Bei welchem Sport auch immer – das mantona Handstativ eignet sich ideal, um sich selbst dabei zu filmen. Außerdem bietet es mehr Stabilität und ermöglicht natürlich auch eine größere Entfernung zum Motiv, wenn Sie aus der Ich-Perspektive filmen. Vor Verlust beim Einsatz schützt eine praktische Handschlaufe.

Studioclip mit Kugelkopf
Das Studio-Werkzeug ist die ideale Befestigungsmöglichkeit an Aufnahmetischen zur TableTop-Fotografie. Die kraftvolle Federklemme können Sie einfach an den Tisch oder eine Unterlage mit max. 4cm Dicke befestigen (beispielsweise einem Aufnahmetisch). Der Kugelkopf hält Ihre benötigten Fotoutensilien bis max. 1kg (beispielsweise Kompaktblitz)! Dank des hochwertigen Kugelkopfes können Sie pure Flexibilität hinsichtlich Dreh- und Neigbarkeit genießen.

Saugnapfhalterung
Die mantona Saugnapfhalterung können Sie an allen glatten Oberflächen, wie z.B. am Auto sicher befestigen und so spannende Actionaufnahmen machen. Die GoPro wird dabei einfach in die Halterung eingeschoben. Besonders praktisch ist der verstellbare Arm, mit dem Sie den Aufnahmewinkel flexibel einstellen können.

Brustgurt "steady"
Mit diesem sehr stabilen Brustgurt sind Sie für alle Sportarten gerüstet, die viel Bewegung erfordern wie z.B. Skifahren. Er ist stufenlos verstellbar und passt sich somit individuell dem Körper an. Im Lieferumfang dabei ist auch die Aufnahmeplatte, so dass Sie die GoPro nur noch in die Rasterung schieben müssen.

Helmgurt
Mit dem mantona Helmgurt können Sie Ihre GoPro an jedem geschlossenen Helm sicher befestigen, wodurch sich der Gurt für fast alle Sportarten eignet. Er ist längenverstellbar und lässt sich somit individuell anpassen. Für rutschfesten Halt sorgt eine Anti-Rutsch-Beschichtung. Montiert wird die GoPro direkt über den Schnellverschluss am Helm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kameraausrüstung
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Metall, Kautschuk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.