Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MUM54D00 Küchenmaschine 900 W 3,9 l Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MUM54D00 Küchenmaschine 900 W 3,9 l Edelstahl, Weiß
Bosch MUM54D00 Küchenmaschine 900 W 3,9 l Edelstahl, Weiß
Bosch MUM54D00 Küchenmaschine 900 W 3,9 l Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24903513
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MUM54D00
EAN/GTIN:
     4242002823928
Suchbegriffe:
Bosch Küchenmaschine
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
  • Genau die richtige Küchenmaschine mit hochwertigem Patisserieset in trendigen Farben für erste beeindruckende Koch- und Backergebnisse.
    - Große Edelstahl-Rührschüssel (3,9l Volumen) mit spezieller Innenform für optimale Verarbeitung diverser Teige: bis zu 2 kg Rührteig / 1,5 kg Hefeteig
    - des Patisserie Sets in der Schüssel mittels praktischer Zubehörtasche
    - Extra starker Motor (900Watt) für anspruchsvolle Teige und schnelle Verarbeitung
    - Schnelle und einfache Verstaulösung
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
3.9 l
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Variable Geschwindigkeit
Ja
Kabellänge
1.1 m
Kabelaufwicklung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kapazität
2000 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6380 g
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
271 mm
Höhe
282 mm
Gewicht
5460 g
Lieferumfang
Schneebesen
Ja
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.