Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 11m, USB2.0-A - USB2.0-B USB Kabel USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 11m, USB2.0-A - USB2.0-B USB Kabel USB A USB B Schwarz
DeLOCK 11m, USB2.0-A - USB2.0-B USB Kabel USB A USB B Schwarz
DeLOCK 11m, USB2.0-A - USB2.0-B USB Kabel USB A USB B Schwarz
DeLOCK 11m, USB2.0-A - USB2.0-B USB Kabel USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24778928
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82915
EAN/GTIN:
     4043619829156
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Dieses USB 2.0 Kabel von Delock dient zum Anschluss aktiver USB Geräte mit USB Typ B Buchse, wie z. B. Drucker, externe HDD Gehäuse etc. an einen freien USB Typ A Port. Das doppelt geschirmte Kabel und der höhere Querschnitt der Stromleitung gewährleisten eine zuverlässige Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Computer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
11 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83519
ab € 1,58*
Zubehör
Delock
83544
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.