Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 20m, USB2.0-A - USB2.0-B USB Kabel USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 20m, USB2.0-A - USB2.0-B USB Kabel USB A USB B Schwarz
DeLOCK 20m, USB2.0-A - USB2.0-B USB Kabel USB A USB B Schwarz
DeLOCK 20m, USB2.0-A - USB2.0-B USB Kabel USB A USB B Schwarz
DeLOCK 20m, USB2.0-A - USB2.0-B USB Kabel USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24778927
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83557
EAN/GTIN:
     4043619835577
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Dieses USB 2.0 Kabel von Delock dient zum Anschluss aktiver USB Geräte mit USB Typ B Buchse, wie z. B. Drucker, externe HDD Gehäuse etc. an einen freien USB Typ A Port. Das doppelt geschirmte Kabel und der höhere Querschnitt der Stromleitung gewährleisten eine zuverlässige Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Computer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83497
ab € 2,70*
Zubehör
Delock
83500
ab € 6,86*
Zubehör
Delock
83498
ab € 3,02*
Zubehör
Delock
83401
ab € 1,10*
Zubehör
Delock
83502
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.