Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPI996 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SPI996 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Schwaiger SPI996 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Schwaiger SPI996 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Schwaiger SPI996 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Schwaiger SPI996 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24769403
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPI996.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Mit dieser SCHWAIGER® Offset Antenne können alle freien und verschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
38.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
750 mm
Breite
745 mm
Höhe
845 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schwaiger
UHA60043
ab € 10,95*
Sonstiges
Smart
67190
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.