Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups XP3440 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups XP3440 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1 l
Krups XP3440 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1 l
Krups XP3440 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1 l
Krups XP3440 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1 l
Krups XP3440 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1 l
Krups XP3440 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1 l
Krups XP3440 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1 l
Krups XP3440 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1 l
Krups XP3440 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1 l
Krups XP3440 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1 l
Krups XP3440 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1 l
Krups XP3440 Kaffeemaschine Manuell Espressomaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24769155
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     XP3440
EAN/GTIN:
     0010942216650
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Edelstahl-Thermoblock für einen perfekten Espresso ab der ersten Tasse Patentiertes Krups "Tamping-System" für perfekten Espresso Spezielle Dampfdüse für optimalen Milchschaum.

- Einer der kompaktesten Siebträger-Automaten auf dem Markt!
- Abmessungen (HxBxL): 28,6 cm x 14,3 cm x 30,8 cm
- 15 bar Pumpendruck
- Edelstahl-Thermoblock für einen perfekten Espresso ab der ersten Tasse
- Patentiertes Krups "Tamping-System" für perfekten Espresso
- Manuelle Kontrolle der Tassenfüllmenge
- Universal-Filterhalter: Geeignet für 1-2 Tassen
- Spezielle Dampfdüse für optimalen Milchschaum
- Beleuchteter Ein-/ Ausschalter
- Fassungsvermögen Wassertank 1,1 l (abnehmbar)
- Wasserfilter (optional einsetzbar)
- 1460 Watt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
308 mm
Höhe
286 mm
Energie
Leistung
1460 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Dampfleitung
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Drehregler
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,82*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,31*
€ 214,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,30*
€ 212,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 170,06*
€ 202,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 148,82*
€ 177,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krups
F3090810
ab € 28,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.