Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selfsat H30D Satellitenantenne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selfsat H30D Satellitenantenne Weiß
Selfsat H30D Satellitenantenne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24750226
Hersteller:
     IdoIt
Herst.-Nr.:
     0200151
EAN/GTIN:
     3700433800235
Suchbegriffe:
LNB
LNC
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
Die analoge Fernsehtechnologie gehört bald endgültig der Vergangenheit an und die Digitalisierung der Fernsehlandschaft hält auch in der Schweiz unaufhaltsam Einzug. Digital-TV, HD-TV und 16:9-Format sind dieser Tage allgegenwärtig. Nun gibt’s dank «Selfsat» eine Alternative für den Empfang von digitalen Signalen, frei von Kabelanbietern und ohne sperrige Parabolschüsseln, welche jede schöne Hausfassade stören. Bei Satonline sind jetzt neu spezielle "Tarnfolien" erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Antenne
Rauschmaß
60 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
547 mm
Tiefe
277 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
4500 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.