Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. DS4622K Safe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. DS4622K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS4622K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS4622K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS4622K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS4622K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS4622K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS4622K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS4622K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS4622K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS4622K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS4622K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS4622K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS4622K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS4622K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS4622K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS4622K Safe Weiß
Phoenix Safe Co. DS4622K Safe Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24696158
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS4622K
EAN/GTIN:
     5032548000537
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Flachschlüssel
Gewicht und Abmessungen
Breite
690 mm
Tiefe
720 mm
Höhe
1770 mm
Innenmaße (B x T x H)
400 x 405 x 1410 mm
Gewicht
516000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.197,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.359,07*
€ 2.807,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.317,05*
€ 2.757,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.246,68*
€ 2.673,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.212,69*
€ 2.633,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.197,43*
€ 2.614,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
DS4621K
ab € 1.472,94*
Sonstiges
Phoenix Safe
DS4623K
ab € 4.187,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.