Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat TECHNIROUTER 5/2x4 G-R 1x terrestrisch 4x Sat-ZF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat TECHNIROUTER 5/2x4 G-R 1x terrestrisch 4x Sat-ZF
TechniSat TECHNIROUTER 5/2x4 G-R 1x terrestrisch 4x Sat-ZF
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24678066
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0001/3292
EAN/GTIN:
     4019588132924
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter 8 ausgänge
diseqc-umschalter
TECHNIROUTER-Grundeinheit, Rückkanal-tauglich. Ermöglicht den Anschluss von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf zwei Kabelstränge für je 4 Teilnehmer
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingangssignal
1x terrestrisch 4x Sat-ZF
Anzahl der Ausgänge
2 Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
500 g
Technische Details
Entkopplungskörper
45 dB
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
460 mA
Produktfarbe
Blau, Gelb
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 75 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.