Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 5016-88 Abfallbeutel 170,3 l Grau


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Rubbermaid 5016-88 Abfallbeutel 170,3 l Grau
Rubbermaid 5016-88 Abfallbeutel 170,3 l Grau
Rubbermaid 5016-88 Abfallbeutel 170,3 l Grau
Rubbermaid 5016-88 Abfallbeutel 170,3 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24672293
Herst.-Nr.:
     FG501688 GRAY
EAN/GTIN:
     0086876155976
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Strapazierfähige Polyliner-Abfallsäcke
- Fest und widerstandsfähig gegen Einreißen – spart Kosten für zusätzliche Reinigung.
- Vermeiden Sie zusätzliche Kosten durch doppeltes Eintüten.
- Aus linearem Polyethylen mit niedriger Dichte.
- Alle Polyliner-Abfallsäcke bestehen aus grauem Polyethylen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1080 mm
Breite
991 mm
Umfang
1981 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
170.3 l
Produktfarbe
Grau
Material
Polyethylen
Verpackungsdaten
Paketgewicht
12840 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,13*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 200 Stück (ab € 0,72565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 189,00*
€ 224,91
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 187,26*
€ 222,84
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 180,07*
€ 214,28
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 170,93*
€ 203,41
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 145,13*
€ 172,70
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.