Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 5007-88 Abfallbeutel 121,1 l Grau


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Rubbermaid 5007-88 Abfallbeutel 121,1 l Grau
Rubbermaid 5007-88 Abfallbeutel 121,1 l Grau
Rubbermaid 5007-88 Abfallbeutel 121,1 l Grau
Rubbermaid 5007-88 Abfallbeutel 121,1 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24672292
Herst.-Nr.:
     FG500788 GRAY
EAN/GTIN:
     0086876155884
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Strapazierfähige Polyliner-Abfallsäcke
- Fest und widerstandsfähig gegen Einreißen – spart Kosten für zusätzliche Reinigung.
- Vermeiden Sie zusätzliche Kosten durch doppeltes Eintüten.
- Aus linearem Polyethylen mit niedriger Dichte.
- Alle Polyliner-Abfallsäcke bestehen aus grauem Polyethylen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
991 mm
Breite
864 mm
Umfang
1727 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
121.1 l
Produktfarbe
Grau
Material
Polyethylen
Verpackungsdaten
Paketgewicht
15290 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,52*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 130,43*
€ 155,21
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 128,97*
€ 153,47
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 123,74*
€ 147,25
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 118,30*
€ 140,78
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 100,52*
€ 119,62
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurobins
5007-10-BLU
ab € 48,59*
Zubehör
Eurobins
5007-00-BLU
ab € 60,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.