Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 1805985 Reinigungswagen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 1805985 Reinigungswagen Schwarz
Rubbermaid 1805985 Reinigungswagen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24672221
Herst.-Nr.:
     1805985
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Gleiche Ausstattung wie Hausmeisterwagen 1860740, aber mit 2 feststehenden Rollen hinten (20,1cm) und 2 Lenkrollen (10,2 cm) vorne.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Vorderreifendurchmesser
2 mm
Hinterreifendurchmesser
2 mm
Reifenmobilität
Fixed, Drehring
Anzahl der Regale
3 Regale
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1168 mm
Breite
552 mm
Höhe
975 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,70*
€ 292,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,14*
€ 288,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,22*
€ 277,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG618100YEL
ab € 99,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.