Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AERAMAX PT65 21 m² 50 dB 58,5 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes AERAMAX PT65 21 m² 50 dB 58,5 W Schwarz
Fellowes AERAMAX PT65 21 m² 50 dB 58,5 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24651950
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9401901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
58.5 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
406 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
437 mm
Gewicht
5200 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Filteraustausch erforderlich
Ja
Anzahl der Filterstufen
2
Sonstige Funktionen
Luftfilter
Ja
Merkmale
Luftreinigungsrate
169.9 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
21 m²
Geräuschpegel
50 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Ursprungsland
Taiwan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,32*
€ 132,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9324001
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.