Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AeraMax Baby DB55 18 m² 50 dB 9 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes AeraMax Baby DB55 18 m² 50 dB 9 W Weiß
Fellowes AeraMax Baby DB55 18 m² 50 dB 9 W Weiß
Fellowes AeraMax Baby DB55 18 m² 50 dB 9 W Weiß
Fellowes AeraMax Baby DB55 18 m² 50 dB 9 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24651949
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9401801
EAN/GTIN:
     0043859681723
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
9 W
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
408 mm
Höhe des Versandkartons
603 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50043859681728
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
521 mm
Gewicht
4660 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Antibakterieller Schutz
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Filteraustausch erforderlich
Ja
Filterungsmöglichkeit
Zigarettenrauch, Feinstaub, Mikroben, Pollen, Viren
Anzahl der Filterstufen
4
Sonstige Funktionen
Luftfilter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
387 mm
Verpackungstiefe
287 mm
Verpackungshöhe
580 mm
Paketgewicht
6690 g
Merkmale
Luftreinigungsrate
82 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
18 m²
Geräuschpegel
50 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Effizienz
99.97 %
Automatische Geschwindigkeitsanpassung
Ja
Luftreinigungsrate (CADR) (Staub)
129 m³/h
Luftreinigungsrate (CADR) (Rauch)
126 m³/h
Luftreinigungsrate (CADR) (Pollen)
124 m³/h
Zertifizierung
AAFA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,30*
€ 233,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,51*
€ 230,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.