Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.102.100 Ladegerät für Mobilgeräte Digitaler Camcorder, Digitalkamera, Gaming Controls, GPS, MP3, MP4, Smartphone, Tablet Weiß AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skross 1.102.100 Ladegerät für Mobilgeräte Digitaler Camcorder, Digitalkamera, Gaming Controls, GPS, MP3, MP4, Smartphone, Tablet Weiß AC Drinnen
Skross 1.102.100 Ladegerät für Mobilgeräte Digitaler Camcorder, Digitalkamera, Gaming Controls, GPS, MP3, MP4, Smartphone, Tablet Weiß AC Drinnen
Skross 1.102.100 Ladegerät für Mobilgeräte Digitaler Camcorder, Digitalkamera, Gaming Controls, GPS, MP3, MP4, Smartphone, Tablet Weiß AC Drinnen
Skross 1.102.100 Ladegerät für Mobilgeräte Digitaler Camcorder, Digitalkamera, Gaming Controls, GPS, MP3, MP4, Smartphone, Tablet Weiß AC Drinnen
Skross 1.102.100 Ladegerät für Mobilgeräte Digitaler Camcorder, Digitalkamera, Gaming Controls, GPS, MP3, MP4, Smartphone, Tablet Weiß AC Drinnen
Skross 1.102.100 Ladegerät für Mobilgeräte Digitaler Camcorder, Digitalkamera, Gaming Controls, GPS, MP3, MP4, Smartphone, Tablet Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24617226
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.102.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Die trendige Weiterentwicklung

2in1 Lösung: Adapter & USB Ladegerät
Der World Adapter Evo in Kombination mit dem dualen USB-Charger sorgt für weltweit grenzenlose Einsatzmöglichkeiten!

Grenzenlose Energie für Reisende aus und in 150 Länder
Der World Adapter Evo USB von SKROSS sorgt mit dem patentierten all-in-one Länderschiebersystem für Anschluss aller 2-poligen Geräte, wie z.B. das Ladegerät für Ihre Digicam oder das Netbook, an die regionalen Steckdosen in über 150 Ländern. Natürlich bietet er auch die ausgeklügelte, von SKROSS entwickelte, Steckdosenlösung an der Oberseite, um auch Geräte aus aller Welt verwenden zu können. Egal ob Sie aus Washington, London oder Singapore kommen, egal ob Sie nach Frankreich, Kenia oder Australien reisen, mit dem World Adapter Evo USB haben Sie immer den richtigen Anschluss.

Immer energiegeladen
Der praktische Schweizer Reiseadapter zeichnet sich durch sein kompaktes, trendiges Outfit aus und garantiert durch die direkt im Adapter verstauten Ersatzsicherungen für zuverlässige EInsatzbereitschaft.

Duales USB Ladegerät integriert
Der World Adapter Evo USB ist standardmässig mit einem leistungsstarken, dualen USB-Top ausgestattet, das Ihren Adapter im Nu in ein USB Ladegerät verwandelt. Dies bietet Ihnen die praktische Möglichkeit, Ihre USB-Geräte einfach an allen regionalen Steckdosen zu laden – dank der hohen Leistung von 2100mA und dem doppelten USB-Anschluss sogar zwei Geräte gleichzeitig.

Sie reisen auch mit 3-poligen Geräten, wie Laptop oder Föhn? Informieren Sie sich über unsere PRO-Serie.

Schweizer Qualität
„Designed in Switzerland“ bringt den Charakter des eleganten Leichtgewichts auf den Punkt: absolut sicher, immer verlässlich und von höchster Qualität – mit diesem Schweizer on tour haben Sie nie mehr Anschlussprobleme.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 250 V
Eingangsstrom
2.5 A
Max. Leistung
252 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2100 mA
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Digitaler Camcorder, Digitalkamera, Gaming Controls, GPS, MP3, MP4, Smartphone, Tablet
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Solarladegerät, skross reiseadapter world, netzadapter, universal netzadapter, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.