Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Behringer Europort MPA40BT Schwarz Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Behringer Europort MPA40BT Schwarz Lautsprecher
Behringer Europort MPA40BT Schwarz Lautsprecher
Behringer Europort MPA40BT Schwarz Lautsprecher
Behringer Europort MPA40BT Schwarz Lautsprecher
Behringer Europort MPA40BT Schwarz Lautsprecher
Artikel-Nr.:
     615-Y928401
Hersteller:
     Behringer
Herst.-Nr.:
     MPA40BT
EAN/GTIN:
     4033653040501
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
iPod Lautsprecher
PA Boxen
Weitere Informationen:
Verstaerker
Verstärkerklasse
D
Verstärker output power
40 W
Verstärker/receiver output Anschlusstyp
RCA
Leistung
Equalizer
Ja
Lautstärkeregler
Rotation
Bass-Justage
Ja
Treble Justage
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt/Kabellos
Lautsprecher Anschlusstyp
XLR/6.3mm/RCA
Wireless-Technologien
Bluetooth
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Stromeingang
Ja
Lautsprecher
Empfohlene Benutzung
Universal
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Flur
Anzahl des Antriebs
2
Hochtöner
Ja
Woofer
Ja
Lautsprechereinfassung
geschlossen
Lautsprecherposition
Vorderseite
Verstärker
Eingebaut
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
8 Zoll
Hochtönerdurchmesser
1 Zoll
Durchmesser Woofer (imperial)
8 Zoll
Treiberdurchmesser
203.2 mm
Hochtönerdurchmesser
25.4 mm
Durchmesser Woofer
203.2 mm
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Für die Nutzung in Außenbereich geeignet
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Signalstärke
Funktionen
Eingebaute Batterie
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Batterie/Akku
AC Eingangsspannung
110 - 240, 100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (typisch)
55 W
Audio
Frequenzbereich
45 - 18000 Hz
Gewicht & Abmessungen
Breite
509 mm
Tiefe
242 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
8200 g
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,33*
€ 172,71*
pro Stück
Frei Haus
ab € 164,10*
€ 172,72*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 184,61*
€ 194,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,17*
€ 203,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG