Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger KHTRANS513 Kabellose Audio-Transmitter USB 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger KHTRANS513 Kabellose Audio-Transmitter USB 10 m Schwarz
Schwaiger KHTRANS513 Kabellose Audio-Transmitter USB 10 m Schwarz
Schwaiger KHTRANS513 Kabellose Audio-Transmitter USB 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24586041
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     KHTRANS513
EAN/GTIN:
     4004005033922
Mit Hilfe des SCHWAIGER® Bluetooth® Stereo Senders ist es möglich, ein Fernsehgerät, oder auch andere Geräte ohne Bluetooth® Funktion, bluetoothfähig zu machen. Hierzu wird der Klinkenausgang des entsprechenden Geräts (z.B. Fernseher) verwendet, um eine Tonübertragung möglich zu machen. Nach einem erfolgreichen Anschluss ist es möglich, den Ton auf bis zu zwei Bluetooth™ Kopfhörern oder Lautsprechern gleichzeitig wiederzugeben.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Merkmale
Wireless-Technologien
Bluetooth
Hostschnittstelle
USB
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Bluetooth-Profile
A2DP
Transmissionsdistanz
10 m
Kabellänge
1.8 m
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.