Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax Fesat 95 HQ Satellitenantenne Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax Fesat 95 HQ Satellitenantenne Schwarz
Triax Fesat 95 HQ Satellitenantenne Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24583983
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     350392
EAN/GTIN:
     5702663503922
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Lieferumfang
Anzahl
1
Antenne
Frequenzbereich
10 - 13 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
38.1 dBi
Elevationswinkelbereich
0 - 90 °
Offset-Winkel
21.1 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7910 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.