Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax Hit FESAT 65 Satellitenantenne Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax Hit FESAT 65 Satellitenantenne Braun
Triax Hit FESAT 65 Satellitenantenne Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24583981
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     350463
EAN/GTIN:
     5702663504639
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Aluminium
Lieferumfang
Anzahl
1
Antenne
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
36 dBi
Elevationswinkelbereich
15 - 45 °
Offset-Winkel
21.3 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
670 mm
Höhe
715 mm
Gewicht
4200 g
Mastdurchmesser (max.)
89 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
790 x 960 x 210 mm
Paketgewicht
6000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.