Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro Primo 413 6,1 cm (2.4") 115 g Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro Primo 413 6,1 cm (2.4") 115 g Weiß
Doro Primo 413 6,1 cm (2.4") 115 g Weiß
Doro Primo 413 6,1 cm (2.4") 115 g Weiß
Doro Primo 413 6,1 cm (2.4") 115 g Weiß
Doro Primo 413 6,1 cm (2.4") 115 g Weiß
Doro Primo 413 6,1 cm (2.4") 115 g Weiß
Doro Primo 413 6,1 cm (2.4") 115 g Weiß
Doro Primo 413 6,1 cm (2.4") 115 g Weiß
Doro Primo 413 6,1 cm (2.4") 115 g Weiß
Doro Primo 413 6,1 cm (2.4") 115 g Weiß
Doro Primo 413 6,1 cm (2.4") 115 g Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24572626
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360018
EAN/GTIN:
     4260117672347
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Großtastenklapphandy mit Tischladestation

- Notruftaste
- 3 Direktwahltasten
- 2 MP Kamera
- Mithören von Fußball-Berichterstattungen (z.B. während der Bundeslige)
- Bluetooth

Primo by Doro Produkte richten sich an alle, die kein Smartphone suchen. Diese Produkte sind - wie alle Doro Produkte - einfach zu bedienen und trotzdem mit den wichtigsten Features ausgestattet. Sie überzeugen mit attraktiven Designs und Farben, der guten Funktionalität und Qualität.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Externe Anzeige
Ja
Display-Typ
TFT
Panel-Typ
TFT
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
115 g
Breite
50 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
102 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Datennetzwerk
GSM
2G-Band (primär SIM)
900,1800,1900 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
2 MP
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Audio
FM-Radio
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klappgehäuse
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
300 Eintragungen
Freisprecheinrichtung
Ja
Nachrichtenübertragung
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1050 mAh
Sprechzeit (2G)
4 h
Standby-Zeit (2G)
192 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0+HS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Headset enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: handy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,16*
€ 291,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,88*
€ 284,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,74*
€ 257,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,09*
€ 253,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,90*
€ 237,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APLI
00391
ab € 7,93*
Zubehör
APLI
00392
ab € 7,91*
Zubehör
Varta
391
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.