Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0144A Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0144A Schnittstellenkarte/Adapter
LogiLink UA0144A Schnittstellenkarte/Adapter
LogiLink UA0144A Schnittstellenkarte/Adapter
LogiLink UA0144A Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24507152
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0144A
EAN/GTIN:
     4052792000085
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
  • Fast Ethernet USB 2.0 zu RJ45 Adapter. - Chipsatz: AX88772C (unterstützt Windows 8.1). - Anschluss 1: USB A Stecker. - Anschluss 2: RJ 45 Buchse. - Ethernet: IEEE802.3, IEEE802.3u. - Max. Geschwindigkeit: 10/100 MBit/s. - Spezifikation gemäß USB 2.0 Standard. - LED für USB und Netzwerk. - Autom. Geschwindigkeitserkennung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.115 m
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98SE/ME/2000/XP/7/8/8.1 Mac OS 5.0
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungstiefe
164 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
50 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
19 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.