Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 5019 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 5019 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Cloer 5019 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Cloer 5019 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Cloer 5019 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Cloer 5019 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Cloer 5019 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24452774
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     5019
EAN/GTIN:
     4004631010977
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Filterkaffee-Automat 5019
- Filterkaffee nach bewährter, guter Art
- Schonende Warmhaltefunktion
- Tropf-Stopp-Funktion
- Schwenkfilter
- Ein-/ Ausschalter mit Kontrolllampe
- Herausnehmbarer Filtereinsatz
- Filtergröße 1x4
- Glaskanne für 10 Tassen
- Schwarzes Kunststoffgehäuse mit Edelstahl
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl unterstützter Kannen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
310 mm
Energie
Leistung
800 W
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Warmhaltefunktion
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cloer
734
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.