Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STST1-72359 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STST1-72359 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz
Stanley STST1-72359 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24427084
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST1-72359
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
496 mm
Höhe
195 mm
Weitere Suchbegriffe: stanley auffangwanne, auffang wanne
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMST17626-1
ab € 41,49*
Ähnlich
Stanley
FMST1-73607
ab € 46,53*
Ähnlich
Stanley
FMST1-80149
ab € 40,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.