Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix HL10 Stirnband-Taschenlampe Schwarz, Gelb LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenix HL10 Stirnband-Taschenlampe Schwarz, Gelb LED
Fenix HL10 Stirnband-Taschenlampe Schwarz, Gelb LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24422251
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     FENIX HL10
EAN/GTIN:
     6942870301686
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
27 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Technische Details
Anzahl
1
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
1
Lampenlebensdauer
50000 h
Lichtleistung
70 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
15 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.2 mm
Tiefe
69.5 mm
Höhe
28.2 mm
Gewicht
45.2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,65*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.