| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-24409086 Herst.-Nr.: 57272-00200-00 EAN/GTIN: 4042448073150 |
| |
|
| | |
| tesa Easy Stick® sind die idealen und sauberen Helfer für unzählige Arbeiten im Büro und Haushalt. - Ideal geeignet für Papier und Pappe - Ermöglicht schnelle und saubere Verklebung - Lässt sich leicht verstreichen - Lösungsmittelfrei - Geruchsneutral - Praktische Füllstandsanzeige - Kalt auswaschbar - Dreieckige Form ermöglicht genaueste Verklebungen von Kanten, Linien und Punkten - Schnelle und präzise Verklebung bis in die kleinste Ecke ecoLogo®: - 100% recycelter Kunststoff - 65% biobasierte Klebmasse - Verpackung aus 80% recyceltem Karton - ecoLogo Variante ohne Füllstandsanzeige Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Lösungsmittel | Merkmale | Spendertyp | Stab | | Produktfarbe | Mehrfarben | | Wasserfest | Ja | | Geruchlos | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 12 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |