Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mount Massive MNT 208 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mount Massive MNT 208 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Mount Massive MNT 208 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Mount Massive MNT 208 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Mount Massive MNT 208 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Mount Massive MNT 208 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Mount Massive MNT 208 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24368485
Hersteller:
     Mount Massive
Herst.-Nr.:
     MNT 208
EAN/GTIN:
     8712285325021
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4880 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Schwenkwinkelbereich
0 - 180 °
Abstand zur Wand (min)
95 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MountMassive
5342040
ab € 71,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.