Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 20257 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 20257 Montage-Kit
Mantona 20257 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24346002
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     20257
EAN/GTIN:
     4250234502573
Suchbegriffe:
Komponent
  • Set mit allen nötigen Befestigungen für unterschiedliche Aufnahmesituationen auf der Straße egal ob beim Skateboarden, Inline-Skating oder beim Longboarden.
  • Handstativ für das Filmen von Selfies bzw. stabileres Filmen bei größerer Entfernung.
  • Klebeplatte ermöglicht Rotieren der Kamera um 360 Grad für eine unterschiedliche Ausrichtung und maximale Flexibilität.
  • Befestigungsset für Helme mit Klebepad und Winkelstück zum Variieren der Perspektive und Verstellen des Aufnahmewinkels.
  • Brustgurt „steady“ für maximale Stabilisierung und sichere Befestigung am Körper bei Sportarten mit viel Bewegung.
  • Lieferumfang: 1x Handstativ inkl. 1/4 Zoll Gewinde Adapter, 1x Befestigungsplatte, 1x 3M Klebepad, 1x 3M Klebefläche, 1x Adapter rund viereckig, 2x Schraube lang, 1x Schraube kurz, 3x Mutter, 1x Winkelstück, 1x Befestigungsadapter, 1x Brustgurt „steady“, 1x Winkelstück inkl. Schraube und Mutter.\n\nDas GoPro Set Street von mantona besteht aus allen Befestigungen, die man zum Filmen von Skateboardern, Inlineskatern oder Longboardern benötigt. Das Handstativ inklusive 1/4 Zoll Adapter ermöglicht das gerichtete Filmen – entweder um sich selbst oder andere mit gewissem Abstand zu filmen. Tricks oder Fahrten anderer können aus sicherer Entfernung aufgenommen und einfach die Perspektive gewechselt werden. Der Brustgurt ist so konzipiert dass er maximal stabilisiert und der Kamera einen sicheren Halt gibt sowie eine große Bewegungsfreiheit gewährleistet. Das Helm-Befestigungsset sowie die 360 Grad Befestigungsplatte ermöglicht, die Kamera auf runden oder flachen Oberflächen wie Helm oder Board anzubringen und die Ausrichtung für spannende Aufnahmen beliebig zu ändern.\n\nHandstativ.\nBei welchem Sport auch immer – das mantona Handstativ eignet sich ideal, um sich selbst dabei zu filmen. Außerdem bietet es mehr Stabilität und ermöglicht natürlich auch eine größere Entfernung zum Motiv, wenn Sie aus der Ich-Perspektive filmen. Vor Verlust beim Einsatz schützt eine praktische Handschlaufe.\n\n360° Befestigungsplatte.\nDie optimale Perspektive erreichen Sie mit der drehbaren Befestigungsplatte. Sie ist um 360° drehbar, so dass Sie aus jedem Winkel filmen können. Angebracht wird die Platte auf einer 3M Klebeplatte.\n\nHelmbefestigungsset.\nDieses Set enthält alles, was Sie brauchen, um Ihre GoPro am Helm zu befestigen. Besonders praktisch sind die im Lieferumfang enthaltenen Adapter, die Sie ganz einfach zu einem Winkelstück zusammenbauen und so den Aufnahmewinkel flexibel einstellen können.\n\nBrustgurt “steady”.\nMit diesem sehr stabilen Brustgurt sind Sie für alle Sportarten gerüstet, die viel Bewegung erfordern wie z.B. Skifahren. Er ist stufenlos verstellbar und passt sich somit individuell dem Körper an. Im Lieferumfang dabei ist auch die Aufnahmeplatte, so dass Sie die GoPro nur noch in die Rasterung schieben müssen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
GoPro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,38*
Sonstiges
Basetech
BT-2125971
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.