| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-24321998 Herst.-Nr.: 2.643-234.0 EAN/GTIN: 4039784920736 |
| |
|
| | |
| Die Felgenwaschbürste garantiert dank ihrer speziellen Form und den umlaufenden Borsten eine äußerst effektive 360°-Reinigung. Selbst schwer zugängliche Stellen und kleinste Zwischenräume an Felgen oder Speichen lassen sich mit der Bürste kompromisslos gründlich reinigen. Durch gleichmäßige Wasserverteilung über 360° wird Schmutz einheitlich gelöst und abgespült. Den Rest erledigen die Qualitätsborsten. Was bleibt ist ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis. Die mitgelieferte Überwurfmutter garantiert festen Halt in der Hochdruckpistole und der ergonomisch geformte Griff gewährleistet leichte und bequeme Handhabung. Kurz: Die ideale Lösung für strahlend saubere Felgen und Speichen. Die Felgenwaschbürste ist geeignet für alle Kärcher Consumer Hochdruckreiniger der Klassen K2 - K7. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | | Kompatible Produkte | G 4.10 M G 7.10M K 2 Car & Home K 2 Home K 2 Car K 2 Classic K 2 Compact K 2 Compact Car K 2 Compact Car & Home T50 K 2 Compact Home K 2 Premium K 2 Premium Car K 2 Premium Car & Home K 2 Premium Home K 4 K 4 Car K 4 Car & Home T250 K 4 Compact K 4 Compact Car K 4 Compact Home K 4 Home T250 K 4 Premium K 4 Premium Car K 4 Premium eco!ogic Home K 4 Premium eco!ogic Home K 4 Premium Home K 5 K 5 Car K 5 Compact K 5 Compact Car K 5 Compact Car & Home K 5 Compact Home K 5 Home K 5 Premium K 5 Premium Car K 5 Premium eco!ogic K 5 Premium eco!ogic Home K 5 Premium Home K 7 K 7 Car K 7 Compact K 7 Compact Home T400 K 7 Home K 7 Premium K 7 Premium Car K 7 Premium eco!ogic K 7 Premium eco!ogic Home K 7 Premium Home K7 Compact Car |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |