BIOS | BIOS-Typ | AMI |
| BIOS-Speichergröße | 16 Mbit |
| ACPI-Version | 2.0 |
| BIOS-Funktionen | SMBIOS 2.3 |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 4 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR3-SDRAM |
| Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | 2GB, 4GB, 8GB, 16GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Maximaler UDIMM Speicher | 64 GB |
| Unterstützte UDIMM Taktraten | 1333,1600 MHz |
| Memory Formfaktor | 204-pin SO-DIMM |
| Speicherspannung | 1.35,1.5 V |
| ECC | Ja |
| Ohne ECC | Ja |
Merkmale | Backplanes-Unterstützung | Ja |
| Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 2.0 |
| PCI-Express x4-Slots | 1 |
Prozessor | Prozessorsockel | BGA 1283 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| Prozessorfamilie | Intel |
| Kompatible Prozessoren | Intel Atom® |
Energie | Stromversorgung | 400 W |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Eingangsstrom | 6 - 3 A |
| DC Ausgangsstrom (+5 V) | 25 A |
| DC Ausgangsstrom (+12 V) | 33 A |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 437 mm |
| Tiefe | 813 mm |
| Höhe | 43 mm |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2400 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| LAN-Controller | Realtek RTL8201F |
Prozessor Besonderheiten | Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung | Ja |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 12 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 3.5 Zoll |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial Attached SCSI (SAS)-2, Serial ATA III |
| Speichersteuerung | LSI SAS2116 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
| LED-Anzeigen | Netzwerk |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| ablagefreundliches Bord | Ja |
| Anzahl Lüfter | 6 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 40 mm |