| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-24224711 Herst.-Nr.: 01.183028.01.001 EAN/GTIN: 8712836319738 |
| |
|
| | |
| Double Black Fryer Doppelfritteuse mit extra viel Inhalt: 2x3 Liter, geeignet für 2x900 Gramm frische Pommes frites. Ausgestattet mit zwei Kaltzonen. Die Kaltzonen verhindern das Verbrennen von Bratresten: besser für Geschmack und Geruch! Die Temperatur kann separat eingestellt werden und eine Geschmacksvermischung wird durch die beiden getrennten Innenbehälter vermieden. Beide Behälter sind ganz unabhängig voneinander einstellbar und getrennt oder gleichzeitig benutzbar. Stufenlos regelbarer Thermostat (bis 190 °C) mit Überhitzungsschutz und Kontrollleuchte. Mit herausnehmbaren, emaillierten Innenbehältern, Frittierkörben mit abnehmbaren Griffen und Kabelaufrollsystem. Die Fritteuse lässt sich vollständig auseinandernehmen und ist dadurch einfach zu reinigen. Alle Einzelteile, außer dem Heizelement, sind spülmaschinenfest.
Stufenlos regelbarer Thermostat (bis 190°C) mit Überhitzungsschutz und Kontrollleuchte.
Die Fritteuse lässt sich vollständig auseinandernehmen und ist dadurch einfach zu reinigen. Alle Einzelteile, außer dem Heizelement, sind spülmaschinenfest.
Jetzt mit Sicherheitsölfilter, der übermäßiges Spritzen, Schäumen und Überlaufen verhindert. Vor allem praktisch beim Gebrauch von Tiefkühlprodukten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 264 mm | | Tiefe | 405 mm | | Höhe | 416 mm | | Gewicht | 4800 g | | Paketgewicht | 5700 g | Leistungen | Produkttyp | Fritteuse | | Fassungsvermögen | 6 l | | Friteusenkapazität | 1.8 kg | | Regelbare Temperatur | Ja | | Temperatur (max) | 190 °C | | Filterung | Ja | Anzeige | Anzeigelicht | Ja | Energie | Leistung | 3600 W | | Überhitzungsschutz | Ja | | AC Eingangsspannung | 220-240 V | Design | Bauart | Doppel | | Produktfarbe | Schwarz | | Entfernbare Schüssel | Ja | | Steuerung | Drehregler | | Spülmaschinenfeste Teile | Ja | | Geräteplatzierung | Eigenständig | | Griff(e) | Ja | | Kabelaufwicklung | Ja | | Rutschfeste Füße | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Kältezone | Ja | | Entfernbarer Filter | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |