Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X4-TECH Bobby Joey CD/SD/USB Tragbarer CD-Player Blau, Orange, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X4-TECH Bobby Joey CD/SD/USB Tragbarer CD-Player Blau, Orange, Weiß
X4-TECH Bobby Joey CD/SD/USB Tragbarer CD-Player Blau, Orange, Weiß
X4-TECH Bobby Joey CD/SD/USB Tragbarer CD-Player Blau, Orange, Weiß
X4-TECH Bobby Joey CD/SD/USB Tragbarer CD-Player Blau, Orange, Weiß
X4-TECH Bobby Joey CD/SD/USB Tragbarer CD-Player Blau, Orange, Weiß
X4-TECH Bobby Joey CD/SD/USB Tragbarer CD-Player Blau, Orange, Weiß
X4-TECH Bobby Joey CD/SD/USB Tragbarer CD-Player Blau, Orange, Weiß
X4-TECH Bobby Joey CD/SD/USB Tragbarer CD-Player Blau, Orange, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24213781
Hersteller:
     X4 Tech
Herst.-Nr.:
     701353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Player für Kinder
Kinder CD-Player
Mobile CD-Player
cd-player für kinder
CD-Player für Kinder mit 2 Mikrofonen zum Mitsingen. Der X4-TECH Bobby Joey MP3 ist der ideale CD- und MP3-Player für Kinder. Durch die beiden integrierten Mikrofone können Ihre Kinder zu ihren Lieblings-Songs mitsingen. Die Stimmen werden dabei verstärkt und zusammen mit der Musik über die Lautsprecher wiedergegeben. Der Bobby Joey zeichnet sich durch eine robuste und kinderfreundliche Bauart aus – die großen Tasten sorgen zudem für eine einfache, kindgerechte Bedienung.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Lautsprecher
1
Merkmale
Gerätetyp
Tragbarer CD-Player
Produktfarbe
Blau, Orange, Weiß
Playback MP3
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Stoßsicherer Speicher
30 s
Stoßsicheres System
Anti-Schlag
Programmierfunktionen
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Anzahl an optischen Scheiben
1 Disks
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
C
Lieferumfang
Mikrofon enthalten
Ja
Management-Funktionen
Programmierbare Titel
20
Mikrofon
Mikrofonanzahl
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
R1007511
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.