Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann PRIMO Verlängerungskabel 1,75 m 9 AC-Ausgänge Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann PRIMO Verlängerungskabel 1,75 m 9 AC-Ausgänge Schwarz, Grau
Bachmann PRIMO Verlängerungskabel 1,75 m 9 AC-Ausgänge Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23870495
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     331.072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
690 mm
Höhe
54 mm
Merkmale
Kabellänge
1.75 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.