Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 5509.120 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 5509.120 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal DK 5509.120 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23870371
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5509.120
EAN/GTIN:
     8716065295641
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
TS IT, geschlossen, für direkte schrankbezogene Klimatisierung. 19"-Innenausbau mit tiefenvariablen 19"-Profilschienen für eine Belastbarkeit von bis zu 1.500 kg in verschiedenen Abmessungsvarianten verfügbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
113000 g
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Aluminium, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
2000 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Rahmen, Gestellrahmen, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, rittal serverschrank ral 7035, verteilertür, 19 zoll rahmen rittal, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.193,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,65*
€ 1.610,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.333,79*
€ 1.587,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.271,82*
€ 1.513,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.233,14*
€ 1.467,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,33*
€ 1.420,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.