Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic TX-1520 Lautsprecher 3-Wege 175 W Schwarz Verkabelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic TX-1520 Lautsprecher 3-Wege 175 W Schwarz Verkabelt
Omnitronic TX-1520 Lautsprecher 3-Wege 175 W Schwarz Verkabelt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23551496
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11037638
EAN/GTIN:
     4026397101119
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
175 W
Musik Energie
350 W
Frequenzbereich
30 - 18000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
97 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
800 mm
Gewicht
25000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
3-Wege
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Flur
Hochtöner
Ja
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser (imperial)
15 Zoll
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,22*
€ 301,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,53*
€ 300,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,13*
€ 291,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,40*
€ 288,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.