Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Dulux G24D 1200lm 18 Watt/840 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Dulux G24D 1200lm 18 Watt/840 130mm
Osram Dulux G24D 1200lm 18 Watt/840 130mm
Osram Dulux G24D 1200lm 18 Watt/840 130mm
Osram Dulux G24D 1200lm 18 Watt/840 130mm
Osram Dulux G24D 1200lm 18 Watt/840 130mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23550308
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300012056
EAN/GTIN:
     4050300012056
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11 mm
Länge (mm)
153 mm
Gewicht
44 g
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Glühbirnengröße
2P
Fassungs-/Sockeltyp
G24d-2
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
1200 lm
Farbtemperatur
4000 K
Äquivalente Glühlampenleistung
18 W
Oberflächentyp
Weiß
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
24 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.