Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Durastar Flipchart Freistehend PVC Graphit, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable Durastar Flipchart Freistehend PVC Graphit, Grau
Durable Durastar Flipchart Freistehend PVC Graphit, Grau
Durable Durastar Flipchart Freistehend PVC Graphit, Grau
Durable Durastar Flipchart Freistehend PVC Graphit, Grau
Durable Durastar Flipchart Freistehend PVC Graphit, Grau
Durable Durastar Flipchart Freistehend PVC Graphit, Grau
Durable Durastar Flipchart Freistehend PVC Graphit, Grau
Durable Durastar Flipchart Freistehend PVC Graphit, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23549250
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     856739
EAN/GTIN:
     4055325903532
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Das Präsentations-und Informationssystem für gehobene Ansprüche in attraktivem Design. Geschaffen für vielfältige Einsatzbereiche wie Messen und Ausstellungen sowie Schulungen, aber auch für die ganz persönliche Präsentation im kleinen Kreis.

Das eigenständige Profil dieser Tisch-Flipchart-Serie wird besonders betont durch die schlanken, parallel geführten Zierlinien auf der Vorderseite, die griffsympathische gesprenkelte Folienoberfläche, die optische Akzentuierung der Ringmechanik und viele andere interessante Details wie z.B. der schmale Kunststoffrücken mit Beschriftungsfeld. Alle DIN A4-Versionen sind wie Ordner abstellbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Freistehend
Format
A4
Ausrichtung
Landschaft
Material
PVC
Produktfarbe
Graphit, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
265 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
856619
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.