Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LUMILUX T8 Leuchtstofflampe 58 W G13 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LUMILUX T8 Leuchtstofflampe 58 W G13 Kaltweiße
Osram LUMILUX T8 Leuchtstofflampe 58 W G13 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23548863
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300517957
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Länge (mm)
1500 mm
Leistungen
Lampenleistung
58 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
18000 h
Lichtleistung
5200 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Äquivalente Glühlampenleistung
58 W
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
LLMF EM 2000 Std. eingestuft
95 %
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
92 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
91 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
90 %
LLMF EM 12000 Std. eingestuft
89 %
Chromatizität Koordinate X
0.38
Chromatizität Koordinate Y
0.38
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
68 kWh
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.