Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram L 18 W/840 Leuchtstofflampe G13 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram L 18 W/840 Leuchtstofflampe G13 Kaltweiße
Osram L 18 W/840 Leuchtstofflampe G13 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     4002-4050300517797
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300517797
EAN/GTIN:
     4050300517797
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Länge (mm)
590 mm
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
1350 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohrförmig
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Beleuchtungseffizienz
72 lm/W
Lichtfarbencode
840
LLMF EM 2000 Std. eingestuft
0.96 %
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
0.94 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
0.93 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
0.91 %
LLMF EM 12000 Std. eingestuft
0.91 %
LLMF EM 16000 Std. eingestuft
0.9 %
LLMF EM 20000 Std. eingestuft
0.89 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
27 mm
Verpackungstiefe
605 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
97 g
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
22 kWh
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
1000
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,27*
€ 2,27*
1 Tag
2289
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,46*
€ 2,27*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,66*
€ 2,33*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,62*
€ 2,48*
2 Tage
300
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 1,66*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 56,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.