Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser H14R.2 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser H14R.2 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H14R.2 Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23520154
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     7299-R
EAN/GTIN:
     4029113729932
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die aufladbare LED LENSER® H14R war bislang die hellste Stirnlampe, die unsere H-Serie zu bieten hatte. In der Neuauflage haben wir ihre Helligkeit von 220 auf bis zu 850 Lumen* gesteigert. Damit leuchtet die neue LED LENSER® H14R.2 in einer Leistungs­dimen­sion, die den Anforde­run­gen von Expeditionen und Katastophen­helfern Rechnung trägt sowie im ambitionierten Trekking­­bereich mehr als ausreichend ist. Überzeugend ist auch die ergonomische Passform, die komfortable Bedienung mit neuem Schalterkonzept und die Möglichkeit über den USB-Anschluss eine zusätz­liche Akkubox anzuschließen. Dank dieser Option können Sie die Leuchtdauer der LED LENSER® H14R.2 durch mehrere Akkuboxen nahezu beliebig verlängern. Der Multifunktionsschalter „Wheel Switch“ am Batteriefach kann zusätzlich als Rücklicht geschaltet werden oder zeigt wahlweise die Batteriekapazität an.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtleistung
850 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
300 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Kopfdurchmesser
37 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
0380
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.