Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203-B25 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203-B25 Stromunterbrecher
ABB S203-B25 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23518906
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253001R0255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
80 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
440 V
Nennstrom
25 A
Energiebedarf
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 10,53*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 12,19*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,47*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,85*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,11*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,73*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,83*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 12,01*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,46*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 14,75*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,94*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,94*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,61*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 26,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.