Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203-B32 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203-B32 Stromunterbrecher
ABB S203-B32 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23518648
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253001R0325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
375 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
440 V
Nennstrom
32 A
Energiebedarf
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,86*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 12,34*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 14,02*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,66*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 5,41*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,64*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 22,93*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 4,51*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 14,01*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 28,81*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 17,10*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,22*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 15,02*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 30,11*
Zubehör
ABB
GHV0360876R0012
ab € 3,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.