Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ABB S203-B20 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203-B20 Stromunterbrecher
ABB S203-B20 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23518647
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253001R0205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
abb leitungsschutzschalter b 3pol
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht & Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
375 g
Energie
Nennstrom
20 A
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 10,59*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 10,71*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 8,96*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 9,43*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 7,16*
Zubehör
ABB
S2C-H10
ab € 6,88*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 8,74*
Zubehör
ABB
2CDS200912R0001
ab € 6,01*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001
ab € 41,94*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001
ab € 42,00*
Zubehör
ABB
GHS2001901R0003
ab € 21,69*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013
ab € 192,57*
Zubehör
ABB
S2C-CM4
ab € 189,55*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0001
ab € 17,97*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 17,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.