Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 97453C Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 97453C Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter
Clairefontaine 97453C Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23448278
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     97453C
EAN/GTIN:
     3329680974539
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
25 Blätter
Mediengewicht
270 g/m²
Produktfarbe
Gelb
Format
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,17* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.