Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-186500 Herst.-Nr.: 7-186500 EAN/GTIN: 8713797028783 |
| |
|
| | |
| Ideal zum Anbringen von Zubehör am Whiteboard. Einfach einen Streifen Klebeband an einem beliebigen kleinen Gegenstand anbringen und ihn dann wie einen Magneten benutzen. Die gewünschte Länge einfach mit einer Schere von der Rolle abschneiden. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 95 mm | | Verpackungstiefe | 95 mm | | Verpackungshöhe | 27 mm | | Paketgewicht | 445 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 3 mm | | Tiefe | 1.5 mm | | Höhe | 25 mm | | Gewicht | 436 g | Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 85051990 | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Magnetisch | Ja | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 19,82* | € 26,86* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 20,04* | € 27,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 20,24* | € 27,34* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 24,11* | € 32,09* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 23,19* | € 32,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Meter (ab € 6,60667* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|