Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco 322 204-23 Küchenwaage Mechanische Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesco 322 204-23 Küchenwaage Mechanische Küchenwaage
Wesco 322 204-23 Küchenwaage Mechanische Küchenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23331177
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     322 204-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
wesco küchenwaage
haushaltswaage
Ein dekoratives Schmuckstück für jede Küche, das zwei Funktionen verbindet: Küchenwaage auf der einen, Küchenuhr auf der anderen Seite.
Die Wesco-Küchenwaage im Retro-Stil hat eine Kapazität bis 4 kg, die große Messschale ist aus Edelstahl und spülmaschinenfest. Die Küchenuhr ist batteriebetrieben (AA-Batterie ist im Lieferumfang enthalten). Korpus nicht spülmaschinengeeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Mechanische Küchenwaage
Höchstgewichtskapazität
4 kg
Einfach zu säubern
Ja
Maßeinheit
g,kg
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.