Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk Buddy II 18 Schwarz, Blau 18 l 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk Buddy II 18 Schwarz, Blau 18 l 1200 W
Nilfisk Buddy II 18 Schwarz, Blau 18 l 1200 W
Nilfisk Buddy II 18 Schwarz, Blau 18 l 1200 W
Nilfisk Buddy II 18 Schwarz, Blau 18 l 1200 W
Nilfisk Buddy II 18 Schwarz, Blau 18 l 1200 W
Nilfisk Buddy II 18 Schwarz, Blau 18 l 1200 W
Nilfisk Buddy II 18 Schwarz, Blau 18 l 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23330971
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     18451124
EAN/GTIN:
     5715492141326
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
4900 g
Leistungen
Fassungsvermögen
18 l
Luftstrom
40 l/s
Vakuum
20 kPa
Ventilationsdruck (max)
200 mbar
Kabellänge
4 m
Schlauchlänge
1.9 m
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Geräuschpegel
74 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
81943047
ab € 8,21*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
5715492144419
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.