Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk Buddy II 12 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk Buddy II 12 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Staubbeutel
Nilfisk Buddy II 12 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Staubbeutel
Nilfisk Buddy II 12 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Staubbeutel
Nilfisk Buddy II 12 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Staubbeutel
Nilfisk Buddy II 12 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Staubbeutel
Nilfisk Buddy II 12 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Staubbeutel
Nilfisk Buddy II 12 12 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23330954
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     18451119
EAN/GTIN:
     5715492141272
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Kabellänge
4 m
Fassungsvermögen
12 l
Ergonomie
Kabellänge
4 m
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
12 l
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Rohrmaterial
Kunststoff
Schlauchlänge
1.9 m
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Leistungen
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
74 dB
Vakuum
20 kPa
Luftstrom
40 l/s
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Bürste für harte Böden
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
4400 g
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
81943047
ab € 8,26*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
5715492144419
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.