Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton DL 8 Weiß Kabelgebunden 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton DL 8 Weiß Kabelgebunden 3 W
Visaton DL 8 Weiß Kabelgebunden 3 W
Visaton DL 8 Weiß Kabelgebunden 3 W
Visaton DL 8 Weiß Kabelgebunden 3 W
Visaton DL 8 Weiß Kabelgebunden 3 W
Visaton DL 8 Weiß Kabelgebunden 3 W
Visaton DL 8 Weiß Kabelgebunden 3 W
Visaton DL 8 Weiß Kabelgebunden 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23213554
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     50198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Deckeneinbaulautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Einbaulautsprecher
ELA-Lautsprecher
8 cm (3,3") Deckenlautsprecher mit weiß lackierter Metallabdeckung (RAL 9010). Geeignet für den Einbau in Unterdecken aller Materialien. Rationelle Montage in kreisrundem Lochausschnitt mit Federbügeln, elektrische Verbindung mit Druckfederklemme. Platzsparende und gut klingende Lösung für den professionellen und den Heimbereich. Durch kleinere Schwingspule höherer Schalldruckpegel. Der DL 8 ist auf Anfrage auch in anderen RAL-Farben lackiert erhältlich.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwingspulendurchmesser
14 mm
Audio
RMS-Leistung
3 W
Frequenzbereich
90 - 18000 Hz
Empfindlichkeit
91 dB
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
74 mm
Gewicht
515 g
Durchmesser
105 mm
Kabellänge
0.15 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Anzahl des Antriebs
1
Treiberdurchmesser
80 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
3.3 Zoll
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 110 °C
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Lautsprecher-Set-Einheit
Gehäusematerial
Metall
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,96*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 13,41*
Zubehör
CAE Groupe
4030.5067G
ab € 82,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.